作業用踏台

(2件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 06956844 品番 G-082
参考基準価格(税別)¥58,500 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

工事、倉庫等での作業に最適で軽く、ガッチリした作業台です。移動に便利な荷重式車輪、手すりの取付けも可能です。

天板高さ(m)0.8 天板寸法(幅×奥行)(mm)600×340 設置寸法(幅×奥行)(mm)600×580 質量(kg)9.3 最大使用荷重(kg)150 踏ざん踏面幅(mm)240 材質(本体)アルミ合金 仕様固定式、固定式端具 トラスコ品番504-7285 材質アルミ合金製 幅(mm)600 高さ(mm)(垂直)800 奥行(mm)240 段数2 設置寸法・幅(mm)600 踏面幅(mm)240 設置寸法・長さ(mm)580 天板寸法・幅(mm)600 天板寸法・奥行(mm)600
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※個人宅配送不可商品。
※置き配不可

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:145

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06956844
2018-05-30
用途:
朝礼台用の踏台
サービス業

朝礼台との高さがピッタリでフラットでした。段差で躓く心配がないので安心です。

対象商品:
06956853
2016-12-09
用途:
ブローチ加工作業時
製造業

この作りからしてもう少し安価でもいいかと思いますが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

作業用踏台の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/598/
2023-03-03

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする