ナカオ
ナカオの テント倉庫
ナカオの 集会用テント
アルミ製アコーディオン式業務用テント エクシス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
06957151
品番
XS-30型
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥557,200
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
従来の鉄のテントの組立て運搬、保管のわずらわしさを解消した、伸縮、折りたたみ自在のまったく新しい業務用テントです。
質量(kg)
フレーム:39.0
テント:14.5
種類
アップテント
付属品
収納ケース、クイ、張り綱
仕様
折畳み式
材質
アルミ合金製
軒高(m)
2.00
棟高(m)
3.05
間口(間)
2×3
寸法(奥行D×間口)(mm)
3500×5400
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※個人宅配送不可商品。
※置き配不可
※張り綱、クイを取り付けてありますので、風に対して適切な対応お願いします。なお、強風の場合は、畳んで収納してください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500