溶接棒ホルダ用銅管

(14件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06957386 品番S300用銅管
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥186
販売価格(税別)
169
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
管径(Φmm)11 長さ(mm)35 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06957386
2024-03-15
用途:
ホルダが破損したので

溶接のアースのホルダが破損したので、サイズを測って購入。汎用品と思われるので特に問題なく使用できた

対象商品:
06957386
2024-02-19
用途:
ホルダー用の交換
兵庫スカイ・フォトサービス 様

径8oが欲しかったのですが10oしかなかったので買ってみましたが、やはりだめでした。

対象商品:
06957386
2022-01-19
用途:
溶接機ケーブルの修理
有限会社吾嬬製作所 様

コストパフォーマンスに優れていて、商品の出来も良く安心して使えると思います。

対象商品:
35091883
2021-11-04
用途:
溶接時
有限会社HiDeK 様

使用感、価格、耐久性、すべて良く大変満足しました。

対象商品:
06957386
2021-01-06
用途:
アーク溶接機のコード交換
高橋農園 様 (農・林・水産業)

古いアーク溶接機のコードを交換する為に、調べてていたらこの銅管が見つかりました。お陰様でスムーズにホルダーとアースクリップにコードが接続できました。

対象商品:
35091883
2020-07-19
用途:
溶接用キャプタイヤの補修

ケーブルの接続をやり変える場合にこういう消耗品が安価で販売されていると非常に助かります。

対象商品:
06957386
2020-07-09
用途:
溶接ケーブルの端末止め使用
その他業種

使用済みの銅管もまだ使用可能でしたが
予備として購入しました、価格も手ごろのため。

対象商品:
06957386
2019-02-12
用途:
ホルダー、アースクリップの接続劣化時のメンテ

ホルダーやアースクリップは使用するにつれて、案外接続部が劣化損耗してくるので、これを使用することで本体を交換することなく手早く安価に復旧対策できるのでとても良い。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダー・アースクリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする