LAカップリング鋼管用

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06957483 品番 LA型 エルボ
参考基準価格(税別)¥3,480 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

ゴムパッキンによって流体をシールする構造で、直接ぼうず管に接続できます。管のねじ切り、溝加工、溶接などの作業が不要で施工が迅速にできます。
ねじ込み継手と比べて可とう性があり、管の振動に強いように設計されています。

適合
JIS G3452配管用炭素鋼鋼管:水(使用圧力0〜0.98MPa)/空気、ガス(使用圧力0〜0.29MPa)/マシン油(添加剤入不可)、温水(使用圧力0〜0.98MPa)
JIS G3442水道用亜鉛めっき鋼管:水(使用圧力0〜0.98MPa)
JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA、VB):水(使用圧力0〜1MPa)
JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA、PB):水(使用圧力0〜1MPa)
JIS K6741硬質塩化ビニル管(VPのみ):水(使用圧力0〜0.98MPa)
JIS K6742水道用硬質塩化ビニル管(VPおよびHIVP):水(使用圧力0〜0.75MPa)
呼び径1 適合管の呼び25 適合管外径(Φmm)34.0 用途水道、ガス、温水などの配管 材質(本体・ナット)黒心可鍛鋳鉄、(ゴムパッキン)NBR、(ワッシャ)鋼 形状エルボ 種類鋼管および塩化ビニル管 使用温度範囲(℃)-10〜60 寸法L(mm)約62 呼び径(B)1 使用圧力(MPa)JIS G3452配管用炭素鋼鋼管:水 0〜0.98 /空気・ガス 0〜0.29 /マシン油(添加剤入不可)・温水 0〜0.98 、JIS G3442水道用亜鉛めっき鋼管:水 0〜0.98 、JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA・VB):水 0〜1 、JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA・PB):水 0〜1 、JIS K6741硬質塩化ビニル管(VPのみ):水 0〜0.98 、JIS K6742水道用硬質塩化ビニル管(VPおよびHIVP):水 0〜0.75 最高使用圧力(MPa)1(水道用0.75) 管外径(Φmm)34.0 寸法E(mm)31 寸法l(mm)54 使用流体水道、ガス、温水 呼び径(A)25 適合管JIS G3452配管用炭素鋼鋼管、JIS G3442水道用亜鉛めっき鋼管 、JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA・VB) 、JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA・PB) 、JIS K6741硬質塩化ビニル管(VPのみ) 、JIS K6742水道用硬質塩化ビニル管(VPおよびHIVP) RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※管の抜け出し防止機能を有していませんので、必ず管を固定して使用してください。一度使用したゴムパッキンは再使用できません。保管は屋内を原則とします。やむをえず屋外に保管する場合は、梱包して直射日光や雨露、塵埃を避けてください。凍結しないよう保温してください。必ず管を固定して使用してください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:34

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06957465
2016-12-28
用途:
施設のお湯暖房コーナーに使用
有限会社 人吉スイコー 様 (農・林・水産業)

お湯循環のパイプ温度60度前後ですが、80度位まで使えるパッキンが有れば良いのですが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする