ストレートノズル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06957842 品番ER-VAB020
参考基準価格(税別)¥29,500 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

直線型のバーで、複数の穴が開いています。

付属品
アタッチメントおよび樹脂チューブ:各1個
ストレートバーノズルホルダ:1式
材質ステンレス 使用圧力範囲(MPa)0.05〜0.40 除電有効長(mm)200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除電器(静電気除去装置)オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする