Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 静電気対策用品
Panasonic(パナソニック)の 除電器(静電気除去装置)
Panasonic(パナソニック)の 除電器(静電気除去装置)オプション
ストレートノズル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06957851
品番
ER-VAB032
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥29,500
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
直線型のバーで、複数の穴が開いています。
付属品
アタッチメントおよび樹脂チューブ:各1個
ストレートバーノズルホルダ:1式
材質
ステンレス
使用圧力範囲(MPa)
0.05〜0.40
除電有効長(mm)
320
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
06957851
ER-VAB032
47093593
ER-VAB032
イオナイザ ノズル
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
1個
¥
29,980
税込
¥
32,978
注文コードが変更になりました