Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 静電気対策用品
Panasonic(パナソニック)の 除電器(静電気除去装置)
Panasonic(パナソニック)の 除電器(静電気除去装置)オプション
ストレートノズル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06957867
品番
ER-VAB065
参考基準価格(税別)
¥41,800
販売価格(税込)
¥45,078
販売価格(税別)
¥
40,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
直線型のバーで、複数の穴が開いています。
付属品
アタッチメントおよび樹脂チューブ:各1個
ストレートバーノズルホルダ:1式
材質
ステンレス
使用圧力範囲(MPa)
0.05〜0.40
除電有効長(mm)
650