Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 静電気対策用品
Panasonic(パナソニック)の 除電器(静電気除去装置)
Panasonic(パナソニック)の 除電器(静電気除去装置)オプション
形状保持チューブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
長さ(mm)
112
注文コード
06957885
品番
ER-VAK10
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
この商品は
長さ
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
簡単に曲げて曲げ形状を保持できますのでチューブの固定は不要です。
材質
チューブ内部:アルミ
チューブ外被:高密度ポリエチレン
端末キャップ:ステンレス
長さ(mm)
112
最小曲げ半径(mm)
R40以上
エア圧力範囲(MPa)
0.02〜0.5