導電性チューブ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06957921 品番ER-AT50
参考基準価格(税別)¥790 販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別)
779

自在に曲げられます。切断し、長さを変更できます。

材質ウレタン 長さ(mm)500 最小曲げ半径(mm)R15以上 エア圧力範囲(MPa)0.02〜0.7 チューブ径(Φmm)6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06957921
2022-03-10
用途:
通電チェック
製造業

商品名は通電性とあるが、実際は帯電防止チューブだった。パナソニックに問い合わせたところ、帯電防止と通電性は同じ意味とのこと。そんな意味の日本語はないと思うが、パナソニックの商品についてはメーカーの仕様書や技術資料を調査してから購入したほうが良い。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除電器(静電気除去装置)オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする