※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1台
注文コード06959391
品番32×32FSFD5.75A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
高効率による省エネルギー形で、しかも電動機直動形なのでコンパクトです。
電動機直動形なので、直結不良による振動騒音がありません。
電動機に低騒音全閉防まつ屋外形電動機を採用。屋内・屋外設置場所を問いません。
吸込、吐出し配管や、保温、保冷材をはずすことなく分解・点検ができるBRO(Back Pull Out)形です。
吐出し口がケーシングの中心上にあり、しかもケーシングに脚が付いているので、配管荷重に強い構造です。
軸封にメカニカルシールを採用しているので、保守が容易です。