NG-1 FC製   6A NG型ギヤーポンプ(本体のみ) ギヤーエス工業 06959906 NG-1 FC製   6A NG型ギヤーポンプ(本体のみ) ギヤーエス工業 06959906 NG-1 FC製   6A NG型ギヤーポンプ(本体のみ) ギヤーエス工業 06959906

NG型ギヤーポンプ(本体のみ)

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 06959906 品番 NG-1 FC製 6A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

回転方向は左右どちらでも使用可能。

吐出口径(Φmm)6 吸込口径(Φmm)6 吐出量(L/min)(50/60Hz)3.8/4.6 最大使用液温(℃)40℃未満 材質鋳鉄製 粘度(cSt)80cst相当 用途油の揚送 仕様単体プーリなし、安全弁なし 寸法L(mm)58 寸法H(mm)102 寸法A(mm)32 寸法F(mm)70 接続ねじ管用テーパーネジ 寸法E(mm)102 寸法B(mm)32.5 寸法(D)2 1/2×A1 寸法C(mm)104.5 寸法P(mm)13 寸法N(mm)78 寸法O(mm)17 寸法J(mm)11.5 寸法G(mm)57 寸法K(mm)28 寸法Q(mm)9 寸法R(mm)30 寸法S(Φmm)12.7 寸法I(Φmm)11
注意
※この商品は油対応水は保証外。
※継手類は完全にシールして空気の漏れのない様にして下さい。
※吸入管は硬質の物を使用し出来ればストレーナ等を付けて、配管内に固形物の入らない様にして下さい。
※フードバルブ又はチャッキバルブは高粘度液体には不要ですが灯油等低粘度液体には使用して下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:337

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06959924
2021-11-27
用途:
溶剤輸送に使用
株式会社日本衛生センター 様 (サービス業)

価格が安く、松陰の到着が早いので助かります
また、定期的に使用するため
今後も購入いたします。

対象商品:
06959915
2020-03-30
用途:
機械のメンテナンス等

既存の機械設備の交換部品として購入しました。
品番が同じでしたので取付穴の加工など少し必要でしたが問題なく取り付けが出来ました。

対象商品:
06959915
2019-09-19
用途:
樹脂
株式会社都シェル工業所 様

何年も使用している、丈夫で機械台数を増やす度、使用している。
今からもう一台注文します。

対象商品:
06959915
2019-02-19
用途:
機械のメンテナンス
高橋工機 様

当日発送で翌日には交換でき問題なく使用できております。

対象商品:
06959915
2017-10-27
用途:
機械のオイル循環
油谷製作所 様

コスパが良かったです。急に故障したので急ぎ注文でしたが、
翌日到着でたすかりました。

2017-09-16
用途:
ワックス吹きつけ
クルス有限会社 様 (農・林・水産業)

消耗品とのことなので、替えた直後の圧の高さにビックリしました。また次回もお願いしたいと思います。モノタロウさんありがとうございます。

対象商品:
06959924
2015-12-10
用途:
糊を吸い上げるポンプ
医療・福祉・介護関連業

消耗品なので、半年から一年位の間で購入しています。
以前より価格が少々上がってしまったのが残念ですが、機械屋さんなどから買うよりも安いので、使わせてもらっています。

対象商品:
06959951
2013-06-27
用途:
食用油の輸送

メーカー品なので安心して使用できる。但しギヤーのクリアランスの問題か、ごく稀にギヤーが噛み込んで止まる場合があり(過去2台有り)その都度分解洗浄し、蓋のボルトの絞め具合の調整で何とか使えるようにしています。(この噛み込みトラブルは初めて使用する時だけですが)

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギアポンプの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/527/
2022-09-22

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする