軽量水中ポンプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 06960003 品番 CRS401T-F40-0.15
参考基準価格(税別)¥75,800 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980

トルネードフィン
エアロックを防止する空気抜き弁
傷つけ防止用ゴムプロテクタ
シームレス・ステータケーシング
断続運転に耐えるACベアリング
一般ABS樹脂の100倍長持ちする羽根車
低水位時の気中運転に強い専用モータ

用途
各種水処理施設などの原水、処理工程用
ビル設備の排水、衛生設備用
道路、高架下の道路排水、雨水排水用
工場などの産業排水の処理工程用
厨房排水用・農事給排水用・一般雑排水用
中継ポンプ場やマンホールの原水移送用
食品工場、畜産場の汚泥および汚水汚物の排出用
材質(ケーシング)
ステータ:SUS304
ポンプ:合成樹脂(ガラス繊維入り)
吐出口径(Φmm)40 出力(kW)0.15 電圧(V)三相200 周波数(Hz)60 揚程(m)3.9 吐出量(L/min)100 付属品ケーブル5m×1本、相フランジ×1組、予備銘板×1枚 型式非自動形 質量(kg)4.8 極数2P 形式乾式水中形誘導電動機 寸法H(mm)75 寸法A(mm)352 寸法F(mm)206 寸法D(mm)305 寸法B(mm)72 寸法C(mm)125 寸法J(mm)69 寸法G(mm)169 異物通過径(Φmm)20 始動方式じか入 材質(ケーブル)VCT 心数×断面積(mm2)ケーブル:4×0.75 材質(羽根車)合成樹脂(ガラス繊維入り) 材質(ポンプ軸)SUS420J2 運転可能最低水位(mm)125 仕上外径(Φmm)ケーブル:9.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
2023-03-14

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする