マキシガス400

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード06960387 品番R35570
参考基準価格(税別)¥2,850 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

プロパン、ブタン、アセトン等の混合ガス。
ロキシー400Lで使用により、3100℃の高温度。

ガス容量(g)338 トラスコ品番376-0413 質量(g)450 取付方式ねじ込み式 適合バーナロキシー400Lキット

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:356

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06960387
2023-06-14
用途:
機械のメンテナンス
サービス業

今回はまだ未使用ですが、前回もモノタロウ様より仕入させて頂き、大変満足しております。

対象商品:
06960387
2023-01-04
用途:
超低温フリーザーの配管の溶接
医療・福祉・介護関連業

安定した火力が得られるので作業に問題なく捗ります。

対象商品:
06960387
2015-09-08
用途:
冷媒管の溶接作業

問題なく使用できます。5/8程度であれば楽勝です。

1人が参考にしています
対象商品:
06960387
2014-09-23
用途:
銅管のろう付け

空調の銅管ろう付けで使用重宝しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス トーチ/バーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする