その他
定期自主検査:圧力調整器に内蔵した乾式安全器は性能維持のため、ご購入後年1回以上の定期自主点検を行ってください。
再検査:ご購入後3年を経過して使用する場合は、再検査にお出し下さい。以後再検査の周期は3年ごとに1回。
接続
入口:W22山14 ナット式
出口:M16×1.5 5/16(8)ホース口
種別関東式
適合ガス酸素ガス
標準流量(m3/h)30(標準状態)(P2 0.8MPaの時)
一次側圧力(MPa)14.7
付属品スパナ・ゲージプロテクター付
仕様乾式安全器内蔵
タイプ逆火防止
トラスコ品番355-2641
質量(g)1530
調整圧力(MPa)0.1〜0.99