CPL-A型切断器 (プロパン切断器)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード06960502 品番022074
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

日本工業規格JIS B 6802該当品

切断板厚(mm)
No.1:5〜15
No.2:10〜25
No.3:20〜50
火口径(mm)
No.1:Φ1.0
No.2:Φ1.3
No.3:Φ1.6
ガス名プロパン 火口No.1・No.2・No.3 付属品火口:3本 仕様プロパン用 種別CPL-A型切断器(1形2号) ・低圧式 全長(mm)535 質量(g)吹管:850/火口:120 ガス圧力(MPa)酸素:0.4/プロパン:0.04 使用吹管CPL(A切、グリッタA、ニューグリッタA)切断器 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吹管・火口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする