日東工器
日東工器の 研磨(空圧)
日東工器の サンダー/ポリッシャー
パームオービタルサンダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06961245
品番
APS-100
参考基準価格(税別)
¥48,500
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
グリップは握りやすさを追求。疲れ知らずで、効率アップ。
特殊樹脂を多用し、軽量化。
木工などの研磨作業も可能。
付属品
研磨ペーパ:#80ベルクロ、#120ベルクロ×各2枚
カプラ:HA-65SN×1個
スパナ:17mm×1本
オービット径(Φmm)
5
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
11000
使用圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.59[6]
空気消費量(m
3
/min)
0.42
質量(kg)
0.64
ペーパ外径(Φmm)
100
用途
板金・塗装の下地磨きなどの精密研磨
仕様
空気式
トラスコ品番
495-7725