FA-3CX-2 小型アングルグラインダー 不二空機 06962313

小型アングルグラインダー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード06962313 品番FA-3CX-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥44,600

オフセット砥石用・軸付きといし用などの小型アングルグラインダーです。

無負荷回転数(min-1[r.p.m])13500 空気消費量(Nm3/min)0.40(最大) 仕様後方排気型 トラスコ品番125-4472 全長(mm)217 質量(kg)1.25(砥石カバー付) 最高使用周速度(m/min)4300(砥石) 砥石寸法(Φmm)外径100 砥石寸法(mm)厚さ6 砥石寸法(Φmm)穴径15 ホース口金取付ねじPT1/4 ホース呼び径(Φmm)9.5 頭部高さ(mm)63

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
06962313 FA-3CX-2 39245764 FA-30X-3 エアアングルグラインダー 不二空機 エアアングルグラインダー 不二空機 1台 46,980 税込51,678 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする