長軸型ストレートグラインダー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 06962401 品番 FG-3HL-1
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は59,980円となります。
参考基準価格(税別)¥65,300 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980

ロングタイプ。軸が長く、特に深い穴や狭い場所の研削・パイプの内面仕上げ作業に最適です。

無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000 空気消費量(Nm3/min)0.55(最大) トラスコ品番124-8243 全長(mm)522 質量(kg)1.90(砥石カバー付) 最高使用周速度(m/min)3000(砥石) 砥石寸法(Φmm)外径65 砥石寸法(mm)厚さ13 砥石寸法(Φmm)穴径9.5 砥石軸ねじサイズ3/8-16 ホース口金取付ねじPT3/8 ホース呼び径(Φmm)9.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーストレートグラインダーのメンテナンス方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/460/
2022-07-08

「研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする