不二空機
不二空機の 研削(グラインダー)
不二空機の エアストレートグラインダー
長軸型ストレートグラインダー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
06962417
品番
FG-4HL-1
参考基準価格(税別)
¥69,800
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
ロングタイプ。軸が長く、特に深い穴や狭い場所の研削・パイプの内面仕上げ作業に最適です。
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
12000
空気消費量(Nm
3
/min)
0.80(最大)
トラスコ品番
124-8251
全長(mm)
585
質量(kg)
2.70(砥石カバー付)
最高使用周速度(m/min)
3000(砥石)
砥石寸法(Φmm)外径
75
砥石寸法(mm)厚さ
19
砥石寸法(Φmm)穴径
9.5
砥石軸ねじサイズ
3/8-16
ホース口金取付ねじ
PT3/8
ホース呼び径(Φmm)
12.7