不二空機
不二空機の 研削(グラインダー)
不二空機の エアストレートグラインダー
ストレートグラインダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
06962471
品番
FG-3H-1
参考基準価格(税別)
¥42,100
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
静音タイプ。溶接部の仕上げ・鋳物バリ取り・各種の磨き作業や重研削作業などに使用されます。
モノタロウではこんなお得な商品も!
エアーグラインダー 重研削用 長軸タイプ
モノタロウ
¥
19,980
¥
21,978
税込
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
14600
空気消費量(Nm
3
/min)
0.55(最大)
トラスコ品番
124-7875
全長(mm)
317
質量(kg)
1.51(砥石カバー付)
最高使用周速度(m/min)
3000(砥石)
ねじ寸法
3/8-16 W
砥石寸法(Φmm)外径
65
砥石寸法(mm)厚さ
13
砥石寸法(Φmm)穴径
9.5
ホース口金取付ねじ
PT3/8
ホース呼び径(Φmm)
9.5