不二空機
不二空機の 締付・穴あけ(空圧工具)
不二空機の エアードリル
小型ドリル
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
06962505
品番
FRD-6S-3
参考基準価格(税別)
¥52,200
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
小型軽量で強力な小径用ドリルです。
最大トルク(N・m)
2.9
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
2800
穴あけ能力(mm) 鋼板厚
参考値:8
空気消費量(Nm
3
/min)
0.68(最大)
仕様
ストレート
全長(mm)
218
質量(kg)
1.0
チャック呼び寸法(mm)
8.0(ねじ式)
軸心より側面まで(mm)
21.0
ホース口金取付ねじ
PT1/4
スピンドル
ねじ式 3/8-24 UNF
ホース呼び径(Φmm)
9.5
穴あけ能力(mm) 高張力鋼
参考値:6