チッピングコーキングハンマ

(3件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 形状角(タガネ挿入部) 注文コード06962557 品番FC-01SA-H
参考基準価格(税別)¥51,600 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980
この商品は形状2種類から選べます 他の種類を見る

小型軽量・強力で作業性が良くしかも耐久性に優れています。

形状角(タガネ挿入部) 質量(kg)2.6 空気消費量(Nm3/min)0.42(打撃時) 打撃数(Hz)50 ストローク(mm)45.0(ピストン) 全長(mm)273 ホース口金取付ねじPT3/8 ホース呼び径(Φmm)9.5 ピストン径(Φmm)20.0

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06962557
2020-05-31
用途:
鋳物の研削作業時
製造業

いつも同じ物を使用していますので良いです。ただレバーのピンがあっさりと抜けたのでテープを巻いています。そこの部分を改善してもらえたら良いです。

対象商品:
06962557
2020-05-12
用途:
コンクリートのハツリ
東生コン工業 株式会社 様

長い時間使用するとカプラが下手るまたは折れてしまう

対象商品:
06962557
2018-05-27
用途:
生コンハツリに使用。
滝沢商事 様

以前からこの商品を使用していますが、修理部品の販売が有ればとても助かります。(使用頻度によりパーツ破損がかなりある為。)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートブレーカーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/537/
2022-06-24

「はくり工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする