不二空機
不二空機の 締付・穴あけ(空圧工具)
不二空機の エアーインパクトレンチ
インパクトレンチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
06962627
品番
FW-14PH-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥99,800
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
自動車生産ライン・工作機械・その他一般産業の組み付けから、橋梁・造船・建築など、あらゆる産業で使用されています。
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
7500
空気消費量(Nm
3
/min)
0.60(負荷時)
仕様
ピストルグリップ
トラスコ品番
124-8359
全長(mm)
202(ソケットなし)
質量(kg)
2.56(ソケットなし)
機構
ハンマ機構:2ハンマ
能力(mm)
14(ボルト径参考)
軸心より側面まで(mm)
33.5
ホース口金取付ねじ
PT1/4
ホース呼び径(Φmm)
9.5
ソケット部四角寸法(mm)
12.7