エアーインパクトレンチダブルハンマー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード06962636 品番GT-S65W
参考基準価格(税別)¥60,000 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

ローターが1回転するとハンマーがアンビルに2回の打撃をあたえるしくみになっています。1回転2打撃式のため安定した締めつけができます。小型・軽量で耐久性にとみ、出力の割りに反動が少なく締めつけスピードも早い。低振動・低騒音タイプ。

全長(mm)210 質量(kg)1.33 無負荷回転数(min-1[r.p.m])7500 エアーホース内径(Φmm)6.35 空気消費量(m3/min)0.3 付属品ソケット対辺10、六角レンチ4mm、ホースニップルBPB-2 仕様取付(ピンロック式) トラスコ品番125-4324 形状ストレート 使用空気圧力(MPa)0.6 ホース継手Rc1/4 能力・普通ボルト径(mm)6〜8 ソケット差込角(mm)9.5 実用トルク範囲(N・m)参考値:4.9〜68.6
注意
※能力、実用トルク範囲は、参考目安表示です。使用条件、状況によって変わります。
全長、重量には付属品、ハンガー分は含みません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:649

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーインパクトレンチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/454/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトレンチの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/421/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトレンチの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/impactwrench_howtouse/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーインパクトレンチのハンマー構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/airimpactwrench_kouzou/
2022-06-23

「締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする