P-2F ロックピン用スパナ タンガロイ 06962681

ロックピン用スパナ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード06962681品番P-2F
参考基準価格(税別)¥150販売価格(税込)¥141
販売価格(税別)
128
寸法a(mm)4寸法b(mm)39.5寸法c(mm)20寸法d(mm)12.5寸法f(mm)2使用工具外径用TACバイト、内径用TACバイト、ボーリングトラスコ品番351-2924RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする