曜日別特売
APE-8N 圧力スイッチ CKD 06962724

APE-8N 圧力スイッチ CKD 06962724
APE-8N 圧力スイッチ CKD 06962724

圧力スイッチ

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード06962724品番APE-8N
参考基準価格(税別)¥6,600販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
応差(MPa)
0.1~0.49:応差0.049以内
0.5~0.8:応差0.078以内
誘導負荷(A)
誘導負荷:電圧(N.C/N.O) AC125V 15/15、AC250V 15/15、DC30V 5.0/5.0
電動機負荷:電圧(N.C/N.O) AC125V 5.0/2.5、AC250V 3.0/1.5、DC30V 5.0/2.5
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70.4×92×52.4配線・配管方式空気配管ポート RC1/4、電線取出口Φ10質量(kg)0.57接点構成1ab最高使用圧力(MPa)1.0スイッチ形状マイクロスイッチ:Z-15GD-B (オムロン)圧力調整範囲(MPa)0.1~0.8使用流体圧縮空気絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)保証耐圧力(MPa)1.5周囲湿度(%RH)90以下流体温度(℃)5~60材質(ボディ)亜鉛ダイキャスト取付姿勢任意繰返し精度設定圧力に対し±0.020MPa以内許容動作頻度(回/分)20無誘導負荷(A)抵抗負荷:電圧(N.C/N.O) AC125V 15/15、AC250V 15/15、DC30V 6.0/6.0周囲温度(℃)-5~60℃(但し、凍結なきこと)
注意
※配線時は、カバー締付ビスをゆるめ、カバーをはずして、内部のマイクロスイッチに配線してください。
カバーが樹脂のため、高温雰囲気での使用は避けてください。
配管・取付はボディ部分をつかんで行ってください。
エアフィルタを通したエアでご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06962715
2023-07-24
用途: 急ぎの部品手配用
株式会社松下環境産業その他業種

休み中でしたが、出荷が思いのほか早く助かりました。

対象商品 : 06962724
2020-03-28
用途: 古い機械が多いので清掃作業に使用
その他業種

コンプレッサーのON/OFFスイッチに使用、常時モーターが回っているのが気になり取り付けてみました。とてもいいです。配線の接続図と素人でも分かるような説明書きがあるとよかった
かな。

対象商品 : 06962715
2017-05-28
用途: 壊れていたコンプレッサーの修理
丹波ハピー農園

コンプレッサーの圧力スイッチの取り換えは初めてで多少不安があったのですが、簡単に取り換えが利いて十分に機能を発揮してくれて満足です。

対象商品 : 06962715
2013-11-15
用途: ヒーターのインターロック回路に使用してます

少し大きいですが、構造が単純なのと出力が容量の大きい接点なので、インターロックとして主回路にそのまま組み込めます。
裏面から固定する構造なのですが、固定用の穴がM8では大きすぎて使いにくいと思います。M4で2か所止めぐらいにしてほしいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする