SA-5 サイレンサ ParkerTAIYO 空気 06963004

SA-5 サイレンサ ParkerTAIYO 06963004 SA-5 サイレンサ ParkerTAIYO 06963004

サイレンサ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 接続口径M5×0.8 注文コード06963004 品番SA-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥400
この商品は接続口径など11種類から選べます 他の種類を見る

空気圧機器の排気音の除去に最適です。
消音効果は抜群です。
本体に樹脂を使用しているので軽量・安価です。

接続口M 接続口径M5×0.8 有効断面積(mm2)6 消音効果(dB)20(A)以上 幅(mm)Φ8 全長(mm)18 質量(g)2.5 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体空気

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-20
用途:
あるわけないよねっと思ったらありました
製造業

本当に、なんでもおいてあるので助かります。メーカー、品名で検索して サイズなども載ってるし安心して買えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする