曜日別特売
SA-15 サイレンサ ParkerTAIYO 06963047

SA-15 サイレンサ ParkerTAIYO 06963047
SA-15 サイレンサ ParkerTAIYO 06963047

サイレンサ

(1件のレビュー)
取扱い終了
接続口径R1/2
有効断面積(mm2)90
消音効果(dB)20(A)以上
内容量1個注文コード06963047品番SA-15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥700

空気圧機器の排気音の除去に最適です。
消音効果は抜群です。
本体に樹脂を使用しているので軽量・安価です。

寸法A(mm)74寸法B(Φmm)31寸法C(mm)56寸法E(mm)14寸法F(mm)19寸法G(mm)4接続口R接続口径R1/2有効断面積(mm2)90消音効果(dB)20(A)以上トラスコ品番105-4058質量(g)27最高使用圧力(MPa)1使用流体空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-20
用途: あるわけないよねっと思ったらありました
製造業

本当に、なんでもおいてあるので助かります。メーカー、品名で検索して サイズなども載ってるし安心して買えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする