※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミニター
ミニモ ダイヤモンドヤスリ 半丸#170
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
全長(mm)
175
175
200
ヤスリ部寸法(mm)
40
40
50
60
70
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06963477
品番
RD5461
参考基準価格(税別)
¥3,080
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
厳選された上質のダイヤモンド砥粒を電着させたダイヤモンドヤスリです。
耐摩耗性に優れ形状変化がなく、精密加工に適しています。
用途
適合素材:セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
全長(mm)
175
ヤスリ部寸法(mm)
40
トラスコ品番
750-9847
形状
半丸
質量(g)
7
適合材
セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅