※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本精器
日本精器の 駆動制御機器・スピードコントローラ
日本精器の スピードコントローラー
スピードコントローラ BN-2800
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06963661
品番
BN2800-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,400
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
有効断面積(mm
2
)
ニードル側:20
チェック側:22
寸法L(mm)
55
寸法H(mm)
73
使用圧力(MPa)
1.0以下
寸法D(mm)
28
使用流体
空気
質量(kg)
0.3
寸法H1(mm)
24.5
耐圧力(MPa)
1.5
周囲温度(℃)
5〜60
接続口径d
RC3/8
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
06963661
BN2800-10
39481111
BN-2800-10
スピードコントローラー
日本精器
1個
¥
3,298
税込
¥
3,628
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)