日本精器
日本精器の 駆動制御機器・スピードコントローラ
日本精器の スピードコントローラー
スピードコントローラ BN-2800
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06963677
品番
BN2800-15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,000
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
有効断面積(mm
2
)
ニードル側:24
チェック側:26
寸法L(mm)
65
寸法H(mm)
78
使用圧力(MPa)
1.0以下
寸法D(mm)
30
使用流体
空気
トラスコ品番
138-4708
質量(kg)
0.4
寸法H1(mm)
24.5
耐圧力(MPa)
1.5
周囲温度(℃)
5〜60
接続口径d
RC1/2
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
06963677
BN2800-15
73848328
BN-2800-15
スピードコントローラー
日本精器
1個
¥
3,998
税込
¥
4,398
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)