日本精器
日本精器の 駆動制御機器・スピードコントローラ
日本精器の スピードコントローラー
スピードコントローラ BN-2800
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06963686
品番
BN2800-20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,900
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
有効断面積(mm
2
)
ニードル側:75
チェック側:70
寸法L(mm)
90
寸法H(mm)
147
使用圧力(MPa)
1.0以下
寸法D(mm)
40
使用流体
空気
質量(kg)
0.8
寸法H1(mm)
59
耐圧力(MPa)
1.5
周囲温度(℃)
5〜60
接続口径d
RC3/4