デカモミ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 06963844 品番 SC2045T
参考基準価格(税別)¥27,600 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

モミ付径がΦ22.5mm(SC2045T)まで、C面取りでは最大C8(SC2045T)までの加工ができます。
スローアウェイタイプのため、チップ交換のみで、工具補正が不用になります。
専用チップは独自の形状(特許取得)で振動と破損の危険を解消。
モミツケ、C面取り、V溝加工ができ、ツールチェンジATCのツール本数が省けます。
加工スピードが向上し、生産性がアップします。

能力
最小刃径(Φ3mm)
最大刃径(Φ22.5mm)
付属品
L型レンチ(K-3)
ロックピン(L-10)
その他
チップは標準装備していません。
V溝・センター穴加工での先端部分は、特殊なチップ形状のため完全なV角にはなりません。
刃数1枚 寸法L1(mm)100 適合チップT32GUX 寸法D(Φmm)20 寸法L2(mm)30 寸法d(Φmm)22.5 寸法A(°)90 用途センター穴モミツケ加工、皿面取り加工、穴面取り加工(90°)、エッジの面取り加工、V溝加工 トラスコ品番108-8840 質量(g)300 切刃形状1枚刃

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする