面取りカッター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 06963932 品番 NK1536TL
参考基準価格(税別)¥59,700 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980

用途に応じて角度(15〜75°)が選べます。
スローアウェイ2枚刃による高速切削が可能です。
チップの種類も豊富にあり、多様なワーク材の加工に適応します。

寸法A(°)15 刃数2枚 シリーズ面取りシリーズ 寸法L1(mm)140 適合チップTT32GUR、T32MOR 寸法D1(Φmm)36.7 寸法D2(Φmm)32 寸法L2(mm)30 寸法L3(mm)3.8 寸法d(Φmm)8 付属品ロックピン(L-6)、L型レンチ(K-3) 用途面取り加工 トラスコ品番796-6288 質量(kg)1 切刃形状その他
注意
※チップは標準装備していませんので、別途ご用命ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする