面取りカッター

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 06964081 品番 NK3030TL
参考基準価格(税別)¥59,700 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

用途に応じて角度(15〜75°)が選べます。
スローアウェイ2枚刃による高速切削が可能です。
チップの種類も豊富にあり、多様なワーク材の加工に適応します。

面取加工(mm)
皿面取:Φ8〜33
エッジ:最大刃長約15.5
寸法A(°)30 刃数2枚 寸法L1(mm)140 適合チップTT32GUR、T32MOR 寸法D1(Φmm)33.9 寸法D2(Φmm)32 寸法L2(mm)30 寸法L3(mm)7.5 寸法d(Φmm)8 適合L型レンチ(K-3) 用途皿面取り加工、エッジの面取り加工 トラスコ品番108-8602 質量(kg)1 切刃形状その他
注意
チップは標準装備していません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする