曜日別特売
RD7219 ミニモ メタルベースダイヤモンドシート 電着 10×100×100 ミニター 06964125

ミニモ メタルベースダイヤモンドシート 電着 10×100×100

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
粒度3000
内容量1本注文コード06964125品番RD7219
参考基準価格(税別)¥33,580販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980
厚さ(mm)10幅(mm)100全長(mm)100粒度3000トラスコ品番852-8951質量(g)21対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする