RD7605 ミニモ 合成紙ダイヤモンドシート コーティング#800 ミニター 06964283

ミニモ 合成紙ダイヤモンドシート コーティング#800

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1本注文コード06964283品番RD7605
参考基準価格(税別)¥3,370販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298
幅(mm)100全長(mm)100粒度800トラスコ品番852-8986質量(g)14対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする