富士元工業
富士元工業の 面取り・バリ取り
富士元工業の 面取りカッター
富士元工業の カッター(カウンターシンク)
面取りカッター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06964377
品番
NK6030T-25
参考基準価格(税別)
¥48,710
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
用途に応じて角度(15〜75°)が選べます。
スローアウェイ2枚刃による高速切削が可能です。
チップの種類も豊富にあり、多様なワーク材の加工に適応します。
寸法A(°)
60
刃数
2枚
シリーズ
面取りシリーズ
寸法L1(mm)
100
適合チップ
TT32GUR、T32MOR
寸法D1(Φmm)
30.4
寸法D2(Φmm)
25
寸法L2(mm)
30
寸法L3(mm)
13.3
寸法d(Φmm)
15
付属品
ロックピン(L-6)、L型レンチ(K-3)
用途
面取り加工
トラスコ品番
796-6741
質量(g)
450
切刃形状
その他
注意
※チップは標準装備していませんので、別途ご用命ください。