SA4103 ミニモ 電着ダイヤモンドヤスリ#600 平 ミニター 06964615

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ミニモ 電着ダイヤモンドヤスリ#600 平

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
幅(mm)5
厚さ(mm)0.3~0.8
全長(mm)50
内容量1本注文コード06964615品番SA4103
参考基準価格(税別)¥3,330販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298
全長(mm)50ヤスリ部寸法(mm)18幅(mm)5厚さ(mm)0.3~0.8トラスコ品番751-1001形状質量(g)5対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドヤスリの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/489/
2022-10-13

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする