ジェントルメン

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 06964727 品番 NK6054X
参考基準価格(税別)¥79,600 販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別)
63,980

スローアウェイ3枚刃による高剛性カッター。
刃長30mmでの面取り加工が可能です。
独自のチップブレーカーでSUS304などの難削材の加工も容易です。

刃数3枚 切刃形状3枚刃 トラスコ品番247-7866 寸法D1(Φmm)54.3 寸法L2(mm)55 用途エッジの面取り加工 適合トルクスレンチ(BT-20) 質量(kg)1 寸法L1(mm)80 能力エッジの面取り加工:最大刃長 約30mm 適合チップX63GUR 寸法D2(Φmm)32 寸法L3(mm)26.3 寸法d(Φmm)24 寸法A(°)60
注意
チップは標準装備していません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする