富士元工業
富士元工業の 面取り・バリ取り
富士元工業の 面取りカッター
富士元工業の カッター(カウンターシンク)
ジェントルメン
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1本
寸法L2(mm)
65
トラスコ品番
796-6792
注文コード
06964736
品番
NK6553X
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥99,500
販売価格(税込)
¥83,578
販売価格(税別)
¥
75,980
この商品は
寸法L2・トラスコ品番
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
スローアウェイ3枚刃による高剛性カッター。
刃長30mmでの面取り加工が可能です。
独自のチップブレーカーでSUS304などの難削材の加工も容易です。
刃数
3枚
切刃形状
3枚刃
トラスコ品番
796-6792
寸法D1(Φmm)
53.7
寸法L2(mm)
65
用途
エッジの面取り加工
付属品
クランプスクリュ(L-16)、トルクスレンチ(BT-20)
質量(kg)
1
シリーズ
面取りシリーズ
寸法L1(mm)
80
能力
エッジの面取り加工:最大刃長 約30mm
適合チップ
X63GUR
寸法D2(Φmm)
32
寸法L3(mm)
27.6
寸法d(Φmm)
28
寸法A(°)
65
注意
※チップは標準装備していませんので、別途ご用命ください。