富士元工業
富士元工業の 面取り・バリ取り
富士元工業の 面取りカッター
富士元工業の カッター(カウンターシンク)
リャンメンカット・V
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06964763
品番
RV25-46T
参考基準価格(税別)
¥55,390
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
チップの上下分割配置により、面取り・裏面取り・側面V溝加工などの多目的用途に対応するようになりました。
側面V溝加工においては、切れ刃が上下に分割されている事によりビビリ制御効果を高めています。
寸法D1(Φmm)
46.3
寸法D2(Φmm)
25
寸法L1(mm)
175
寸法L2(mm)
25
寸法L3(mm)
18.5
寸法d(Φmm)
28
刃数
千鳥2+2枚刃
用途
エッジの45°面取り加工、エッジの45°裏面取り加工、側面V溝加工
付属品
クランプスクリュ(M-1)、トルクスレンチ(MA-1)
トラスコ品番
338-0475
質量(g)
785
シリーズ
面取りシリーズ
能力
最大刃長 約13mm
適合チップ
T22MOR
寸法A(°)
45
切刃形状
その他
注意
※チップは標準装備しておりませんので、別途ご用命ください。