RCンドカッター

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード06964772 品番CR25-05T
参考基準価格(税別)¥24,500 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

チップの交換により、R1、R2、R3のR面取り加工を実現。
独自のチップ取替え方式により、チップ交換は敏速で正確。
複数のツールをそろえる必要を解消。

数値設定(加工アール:X軸位置(mm)/Z軸位置(mm))
R1:6.40/5.80
R2:5.93/6.28
R3:5.50/6.78
刃数1枚 用途エッジのR面取り加工、エッジの面取り加工 付属品ロックピン(L-6)、L型レンチ(K-3) トラスコ品番796-3912 質量(g)510 シリーズR面取りシリーズ 寸法L1(mm)100 能力チップ交換でR1、R2、R3のR面取り、また専用C面取りチップ交換で45°面取りカッターになります。 適合チップT32GSR-1R、T32GSR-2R、T32GSR-3R、T32MOR、TT32GUR 寸法D1(Φmm)25 寸法D2(Φmm)25 寸法L2(mm)50 寸法d(Φmm)3.8 切刃形状1枚刃
注意
※チップは標準装備しておりませんので、別途ご用命ください。
X・Z軸位置の数値は、若干の誤差が出る場合がありますので、ご了承下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする