RヌーボーJr.

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 付属品ロックピン(L-12)、L型レンチ[L-12用](K-4)チップ押さえネジ(BB-1)、L型レンチ[BB-1用](K-3) 注文コード06964781 品番NK20-10R
参考基準価格(税別)¥27,600 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は付属品など2種類から選べます 他の種類を見る

チップ交換式一枚刃でR5〜R10までのR面取りが可能です。
寿命はハイスに比べ5倍以上アップ。
従来のコーナーRカッターに比べ切削速度が5倍から10倍アップ。
Rを変えても数値設定(X・Z値)が簡単です。
フジゲン独自のネガ・ポジ方式を採用している為、小型マシニングでも1度の加工でR10の切削が可能です。

付属品
ロックピン(L-12)、L型レンチ[L-12用](K-4)
チップ押さえネジ(BB-1)、L型レンチ[BB-1用](K-3)
数値設定(加工アール:X軸位置(mm)/Z軸位置(mm))
R5:6.02/6.67
R6:5.40/7.18
R7:5.64/8.37
R8:6.00/9.60
R9:5.38/10.10
R10:5.97/11.61
刃数1枚 切刃形状1枚刃 トラスコ品番796-6318 質量(g)340 用途エッジのR面取り加工 シリーズR面取りシリーズ 寸法L1(mm)80 能力チップ交換でR5〜R10までのR面取り(小径タイプ) 適合チップN54GCR-5R、N54GCR-8R、N54GCR-10R 寸法D1(Φmm)36 寸法D2(Φmm)25 寸法L2(mm)40
注意
※チップは標準装備しておりませんので、別途ご用命ください。
X・Z軸位置の数値は、若干の誤差が出る場合がありますので、ご了承下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする