RスペシャルJr.

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 付属品L型レンチ(K-4)チップ押さえネジ(BB-2)ロックピン(L-14) 注文コード06964815 品番NK25-05R
参考基準価格(税別)¥24,500 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は付属品など2種類から選べます 他の種類を見る

チップ交換式一枚刃でR0.5〜R5までのR面取りが可能です。
1個で4面使える超硬チップ、寿命はハイスに比べ5倍以上アップ。
従来のコーナーRカッターに比べ切削速度が5倍から10倍アップ。
Rを変えても数値設定(X・Z値)が簡単です。
小径のR面取りも可能です。
フジゲン独自のネガ・ポジ方式を採用している為、1度の加工でR5の切断が可能です。

付属品
L型レンチ(K-4)
チップ押さえネジ(BB-2)
ロックピン(L-14)
その他
チップは標準装備していません。
X・Z軸位置の数値は、若干の誤差が出る場合がありますので、ご了承下さい。
数値設定(加工アール:X軸位置(mm)/Z軸位置(mm))
R0.5:8.05/4.42
R0.75:7.93/4.55
R1:7.80/4.67
R1.5:7.55/4.92
R2:7.30/5.17
R2.5:7.06/5.42
R3:6.81/5.67
R3.5:6.56/5.91
R4:6.31/6.16
R4.5:6.06/6.41
R5:5.82/6.66
刃数1枚 切刃形状1枚刃 トラスコ品番208-7774 質量(g)400 用途エッジのR面取り加工 寸法L1(mm)80 能力チップ交換でR0.5〜R5までのR面取り(小径タイプ) 適合チップN43GXR、N43GXR-1R、N43GXR-2R、N43GXR-3R、N43GXR-4R 寸法D1(Φmm)25 寸法D2(Φmm)25 寸法L2(mm)40
注意
※チップは標準装備しておりませんので、別途ご用命ください。
X・Z軸位置の数値は、若干の誤差が出る場合がありますので、ご了承下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする