Rヌーボー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード06964885 品番NK32-70RL
参考基準価格(税別)¥88,800 販売価格(税込) ¥73,678
販売価格(税別)
66,980

3枚刃により高送り加工が可能。
大きなR面取り加工には最適。
CNCマシニング・センターに理想的。
独自のチップ固定方式により、チップの交換は敏速で正確。
高価な特殊工具を用意する必要性を解消。
スローアウェイタイプのため、チップ交換のみで工具補正が不用になります。
フジゲン独自のネガ・ポジ方式を採用している為、小型マシニングでも1度の加工でR10の切削が可能です。

数値設定(加工アール:X軸位置(mm)/Z軸位置(mm))
R5:22.78/6.79
R6:22.24/7.18
R7:22.50/8.37
R8:22.80/9.63
R9:22.25/10.10
R10:22.70/11.76
付属品
L型レンチ[L-12用](K-4)
L型レンチ[BB-1用](K-3)
ロックピン(L-12)
チップ押さえネジ(BB-1)
その他
チップは標準装備していません。
X・Z軸位置の数値は、若干の誤差が出る場合がありますので、ご了承下さい。
寸法D1(Φmm)70 寸法D2(Φmm)32 寸法L1(mm)150 寸法L2(mm)50 寸法d(Φmm)42 刃数3枚 用途エッジのR面取り加工 トラスコ品番108-9269 能力チップ交換でR5〜R10までのR面取り 適合チップN54GCR-5R、N54GCR-8R、N54GCR-10R 切刃形状3枚刃

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする