SA6303 ミニモ サンドペーパーチップ ミニター 06965604

ミニモ サンドペーパーチップ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
粒度320
幅(mm)10
内容量1袋(30枚)注文コード06965604品番SA6303
参考基準価格(税別)¥2,340販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298
幅(mm)10全長(mm)80粒度320トラスコ品番852-5270質量(g)16対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする