曜日別特売
FC2203 ミニモ C砥粒入りナイロンブラシ ホイール#320 Φ22 ミニター 06967433

ミニモ C砥粒入りナイロンブラシ ホイール#320 Φ22

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1袋(5本)軸径(Φmm)2.34注文コード06967433品番FC2203
参考基準価格(税別)¥5,310販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
外径(Φmm)22厚さ(mm)1軸径(Φmm)2.34トラスコ品番499-2300粒度320全長(mm)44質量(g)13対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする