ミニター
ミニモ ナイロンブラシ ホイール Φ22
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1袋(10本)
軸径(Φmm)
2.34
注文コード
06967765
品番
FC2001
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥2,960
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
この商品は
軸径
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
外径(Φmm)
22
厚さ(mm)
1
軸径(Φmm)
2.34
トラスコ品番
499-2164
全長(mm)
45
質量(g)
27
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼