ミニター
ミニモ フェルトホイール スタンダード Φ150×10
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
06968027
品番
NA6241
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
外径(mm)
150
内径(Φmm)
12.7
厚さ(mm)
10
トラスコ品番
852-5415
材質
フェルト
質量(g)
156
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅